Motion
66261097678

NORTON ABRASIVES
66261097678

Disco de láminas - Tipo 27, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 36, 13000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215508
No. Fabricante 66261097678
Precio13.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261097678

Disco de láminas - Tipo 27, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 36, 13000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215508
No. Fabricante 66261097678
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
Precio13.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Blaze R980P
  • UPC_NO
    66261097678

Descripción general

Descripción del fabricante
66261097678 4-1/2 X 7/8 36 R980P BLAZE
  • El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier otro disco de colgajo en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
  • Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
  • Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el modelo HD 27 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
  • Los discos de colgajo tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para el mezclado y acabado suave
  • Grano 36 extra grueso para la eliminación de material, biselado y biselado de bordes
  • Los discos de alta densidad, con solapas gigantes, son la elección cuando se trabaja en superficies irregulares o curvas, así como en mezclas de grano más fino

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo