Motion
66261196480

NORTON ABRASIVES
66261196480

Cinturón Blaze File: grano 60 , material de alúmina cerámica premium, material de refuerzo de poliéster, longitud del cinturón 12 in, ancho del cinturón 1/4 in, 50 por paquete
Artículo MI #06215512
No. Fabricante 66261196480
Precio3.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261196480

Cinturón Blaze File: grano 60 , material de alúmina cerámica premium, material de refuerzo de poliéster, longitud del cinturón 12 in, ancho del cinturón 1/4 in, 50 por paquete
Artículo MI #06215512
No. Fabricante 66261196480
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
Precio3.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    12 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261196480

Descripción general

Descripción del fabricante
66261196480 1/4 X 12 60-Y R980P BLAZE
  • Abrasivo de alúmina cerámica SG de última generación para una tasa de corte y una vida útil excepcionales, especialmente en aleaciones difíciles de amolar
  • Velocidad de corte agresiva durante toda la vida útil de la correa con una ventaja de rendimiento de hasta 5X sobre las correas estándar
  • Respaldo de tela impermeable de poliéster Y-wt. duradero para una mejor adhesión del grano, menor deshilachado del borde y mejor retención del cuerpo, lo que da como resultado una vida útil más larga y consistencia del producto
  • El recubrimiento de ayuda para el amolado significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga minimizada
  • 36-80 grano recomendado para aplicaciones de desbaste a intermedias
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"