Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNaranja
- GradoGrano extra grueso
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623303919
Descripción general
- Se recomienda grano extra grueso para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
- Construcción de red abierta para una carga mínima
- Abrasivo de alúmina cerámica Blaze para una tasa de corte de 2X y una vida útil de 2X sobre productos de carburo de silicio
- Proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo
- La trama no tejida está unida a una placa de respaldo de fibra de vidrio (ruedas centrales depresivas Rapid Strip/Rapid Blend) para montaje directo