Motion
66623319009

NORTON ABRASIVES
66623319009

Discos de cambio rápido de metal - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 80 , color verde
Artículo MI #06215534
No. Fabricante 66623319009
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623319009

Discos de cambio rápido de metal - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 80 , color verde
Artículo MI #06215534
No. Fabricante 66623319009
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Verde
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    66623319009

Descripción general

Descripción del fabricante
66623319009 2" 80 GRANO A/O NORTON METAL
  • Mezcla de óxido de aluminio premium para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y peso en Y y recubrimiento especial de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Ideal para aplicaciones que requieren una opción económica
  • Grano grueso para la eliminación de material, la mezcla de soldaduras y el desbarbado de acero inoxidable y otros aceros, y metales blandos como el aluminio
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable TY TR/III fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"