Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorAzul
- GradoGrano muy fino
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623325936
Descripción general
Descripción del fabricante
66623325936 4" MUY FINO A/O RAPID
- Un disco no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas de superficie
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Resistente al agua y lavable