Motion
66623335118

NORTON ABRASIVES
66623335118

Cinturón portátil Bear-Tex - Material agregado de óxido de aluminio, Material de refuerzo de nailon, 15-1/2 in de longitud del cinturón, 3-1/2 in de ancho del cinturón, 8 por paquete
Artículo MI #06215584
No. Fabricante 66623335118
Precio61.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623335118

Cinturón portátil Bear-Tex - Material agregado de óxido de aluminio, Material de refuerzo de nailon, 15-1/2 in de longitud del cinturón, 3-1/2 in de ancho del cinturón, 8 por paquete
Artículo MI #06215584
No. Fabricante 66623335118
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
Precio61.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    1
  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Agregado de óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Grado
    Grano medio
  • Cantidad del paquete
    8
  • UPC_NO
    66623335118

Descripción general

Descripción del fabricante
66623335118 3-1/2 X 15-1/2 MEDIANOS
  • Cinturón no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Recomendado para aplicaciones de desbarbado y mezclado
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo