Motion
66623341107

NORTON ABRASIVES
66623341107

Disco de láminas - Tipo 29, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 13300 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215674
No. Fabricante 66623341107
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623341107

Disco de láminas - Tipo 29, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano P36, 13300 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215674
No. Fabricante 66623341107
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
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623341107

Descripción general

Descripción del fabricante
66623341107 4-1/2 X 7/8 36 R884P
  • La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
  • Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el Tipo 29 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
  • Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
  • Grano 24-36 para la eliminación de material pesado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron