Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano grueso
- Número de granoP80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlueFire R860
- UPC_NO66623341109
Descripción general
- La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
- Placa de respaldo de fibra de vidrio ligera, duradera y de alta resistencia en el Tipo 29 que absorbe la vibración para mayor comodidad del operador
- Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
- Grano 60-80 para eliminar el óxido y mezclar