Motion
66623377283

NORTON ABRASIVES
66623377283

Disco de fibra BlueFire - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 36 , color azul
Artículo MI #06215718
No. Fabricante 66623377283
Precio5.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623377283

Disco de fibra BlueFire - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 36 , color azul
Artículo MI #06215718
No. Fabricante 66623377283
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
Precio5.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Color
    Azul
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623377283

Descripción general

Descripción del fabricante
66623377283 5 X 7/8 36 BLUEFIRE F826P
  • La mezcla de alto rendimiento de alúmina cerámica y alúmina de circonio ofrece un corte un 15 % más rápido y una vida útil más larga con menos consumo de energía
  • Paquete de 10 discos flexible, ideal para máquinas expendedoras, trabajos pequeños o transporte a un lugar de trabajo
  • Mejor opción para aplicaciones de acero inoxidable, superaleaciones, acero, fundición y alta presión
  • Fabricado en EE. UU.
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron