Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- ColorAzul
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano36
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- La mezcla de alto rendimiento de alúmina cerámica y alúmina de circonio ofrece un corte un 15 % más rápido y una vida útil más larga con menos consumo de energía
- Paquete de 10 discos flexible, ideal para máquinas expendedoras, trabajos pequeños o transporte a un lugar de trabajo
- Mejor opción para aplicaciones de acero inoxidable, superaleaciones, acero, fundición y alta presión
- Fabricado en EE. UU.
- Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes