Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Longitud de la correa72 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMezcla de óxido de aluminio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de granoP36
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623390057
Descripción general
- La mezcla abrasiva premium y abrasiva de óxido de aluminio es ideal cuando el criterio de compra principal es una correa de uso general de buen rendimiento y precio económico
- El sistema de unión de resina proporciona una mejor retención del borde y un 30 % más de mejora en la vida frente a los competidores clave
- El soporte de poliéster impermeable de peso Y soporta aplicaciones de demanda ligera a moderada y proporciona una vida útil prolongada en aplicaciones de rectificado en seco
- Buena opción para materiales difíciles de afilar como aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio
- Arena 24-80 para lijado de desbaste a intermedio