Motion
L0108-231
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #06218472
No. Fabricante L0108-231
Precio84.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #06218472
No. Fabricante L0108-231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    490 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio + Moly
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    3000
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0108-231 LUBRICADORES