Motion
MFCR-200
Rodillo de oruga con brida - 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 223 mm de diámetro de la brida, 18.3 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220429
No. Fabricante MFCR-200
Precio1,530.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga con brida - 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 223 mm de diámetro de la brida, 18.3 mm de grosor de la brida, uno con brida, abierto
Artículo MI #06220429
No. Fabricante MFCR-200
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
Precio1,530.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    223 mm
  • Brida Grosor  
    18.3 mm
  • Tamaño hexagonal
    12 mm
  • Tamaño de rosca macho
    M64x6
  • Rodillo Diámetro  
    200 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Poste Diámetro  
    64 mm
  • Longitud de la rosca
    82 mm
  • Rosca Tamaño  
    M64x6
  • Peso
    20.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    63000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MFCR-200
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211674
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MFCR-200
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    MFCR
  • Capacidad de carga estática
    251000 N
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211674

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS MÉTRICO MFCR-200
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"