Motion
CD85E16-80B
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 16 mm, carrera de 80 mm, montaje de doble extremo con corte de perno
Artículo MI #06220900
No. Fabricante CD85E16-80B
Precio36.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 16 mm, carrera de 80 mm, montaje de doble extremo con corte de perno
Artículo MI #06220900
No. Fabricante CD85E16-80B
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
Precio36.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble extremo de corte a presión
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85E16-80-B 80MM CARRERA
  • Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
  • Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron