Motion
NUKR-62
Seguidor de leva de doble fila NUKR-62 Serie NUKR Serie de pasadores métricos de doble fila, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.5 mm Longitud del pasador, blindado, Material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06222037
No. Fabricante NUKR-62
Precio361.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva de doble fila NUKR-62 Serie NUKR Serie de pasadores métricos de doble fila, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.5 mm Longitud del pasador, blindado, Material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #06222037
No. Fabricante NUKR-62

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio361.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    25
  • Rodillo Diámetro  
    62
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Peso
    1.7511013215859 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva de doble fila tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    NUKR-62
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041052536
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    NUKR-62
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pasador métrico de doble fila serie NUKR
  • Tipo de pasador
    Fila doble pesada
  • UPC_NO
    651041052536

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR-62 SEGUIDOR DE LEVA DE BRG DE AGUJA MÉTRICO
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas