Motion
MVCR-62
Rodillo de oruga métrico MVCR-62 V-Groove - 90 mm Diámetro del rodillo, 44.5 mm Ancho del rodillo, 62 mm Diámetro del punto, Sin sellar
Artículo MI #06222039
No. Fabricante MVCR-62
Precio164.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga métrico MVCR-62 V-Groove - 90 mm Diámetro del rodillo, 44.5 mm Ancho del rodillo, 62 mm Diámetro del punto, Sin sellar
Artículo MI #06222039
No. Fabricante MVCR-62

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$164.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Punto Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    44.5 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    58 mm
  • Longitud de la rosca
    35 mm
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    1.79 lb
  • Anchura al centro de ranura
    23 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    14200 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MVCR-62
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211698
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MVCR-62
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    Pasador métrico serie MVCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211698

Descripción general

Descripción del fabricante
MVCR-62 RODILLO CÓNICO MÉTRICO BRG
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje