Motion
MPCR-85
Rodillo de riel métrico plano - Serie Smith-Trax Metric Stud MPCR, 85 Diámetro del rodillo, 52 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06222047
No. Fabricante MPCR-85
Precio259.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de riel métrico plano - Serie Smith-Trax Metric Stud MPCR, 85 Diámetro del rodillo, 52 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06222047
No. Fabricante MPCR-85

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio259.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    M30x3.5
  • Rodillo Diámetro  
    85
  • Rodillo Ancho  
    52 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.5
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MPCR-85
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211506
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MPCR-85
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Perno métrico Smith-Trax Serie MPCR
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211506

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCR-85 MÉTRICO CON RODILLO CÓNICO BRG
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje