Motion
CRBFS-PN16T

SEALMASTER
CRBFS-PN16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #06222332
No. Fabricante CRBFS-PN16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFS-PN16T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar
Artículo MI #06222332
No. Fabricante CRBFS-PN16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461385661
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    CRBFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461385661

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFS-PN16T

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"