Motion
CK28T415S

TIMKEN
CK28T415S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.3700 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #06223778
No. Fabricante CK28T415S
Precio161.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CK28T415S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.3700 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #06223778
No. Fabricante CK28T415S
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
Su precio$161.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.3700 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del eje
    4-15/16 pulg.
  • Peso
    1.62 lb
  • Ancho
    2.1900 pulg., 55.60 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22228
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450410847
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CK
  • UPC_NO
    883450410847

Descripción general

Descripción del fabricante
CK28T415S STL DE EXTREMO ABIERTO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"