Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864825733
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.11400 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSolo folletos - Free Running
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864825733
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 in sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, relleno de grasa al 10 %