Motion
SG212E1LPA  3/4 BOLA NO MONTADA BRG

LINK-BELT
SG212E1LPA 3/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. OD, 2.5000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228774
No. Fabricante SG212E1LPA 3/4 UNMTED BALL BRG
Precio345.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG212E1LPA 3/4 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 1.8504 pulg. OD, 2.5000 pulg. Ancho, cabeza de bola de servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228774
No. Fabricante SG212E1LPA 3/4 UNMTED BALL BRG
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
Precio345.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.1250 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864825474
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    E1 Sello Viton
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864825474

Descripción general

Descripción del fabricante
SG212E1LPA BRG y SS SG212E1LPA
  • Rodamiento de bolas de 3/4 in sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de vítono de un solo labio, aumento de espacio libre, grasa de alta temperatura, retenedores de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron