Motion
40G
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 18 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230021
No. Fabricante 40G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 18 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230021
No. Fabricante 40G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 18 NPTF
  • Caudal
    336.56 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40G CPLNG, SERIE 400
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"