Motion
5100-S1-4B
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230195
No. Fabricante 5100-S1-4B
Precio43.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230195
No. Fabricante 5100-S1-4B
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
Precio43.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Caudal
    4.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.00338 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5100-S1-4B CPLNG, SERIE 5100
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good