Motion
560049-8-10
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 rosca hembra, 5/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230309
No. Fabricante 560049-8-10
Precio74.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 rosca hembra, 5/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230309
No. Fabricante 560049-8-10
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
Precio74.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
560049-8-10 CPLNG,
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
Los clientes también compraron