Motion
5643-12-12S
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello EPDM
Artículo MI #06230325
No. Fabricante 5643-12-12S
Precio122.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello EPDM
Artículo MI #06230325
No. Fabricante 5643-12-12S
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
Precio122.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    28.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Material del sello
    EPDM
  • Derrame
    0.27727 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5643-12-12S CPLNG, SERIE 5600
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"