Motion
B10H41143
Enchufe hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1-1/4 pulg. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2 Rosca hembra, 1-1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230543
No. Fabricante B10H41143
Precio560.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1-1/4 pulg. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2 Rosca hembra, 1-1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06230543
No. Fabricante B10H41143
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
Precio560.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE B10H41143 CPLNG, HK