Motion
B1T11BS
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/8 in BSPP, rosca macho 1/8 – 28 , 2800 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #06230594
No. Fabricante B1T11BS
Precio107.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, 1/8 in BSPP, rosca macho 1/8 – 28 , 2800 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 in, sello Buna-N
Artículo MI #06230594
No. Fabricante B1T11BS
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
Precio107.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 28 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.50 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. BSPP, rosca macho 1/8 – 28
  • Caudal
    2.70 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPP masculino
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2800 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B1T11BS CPLNG,
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
Los clientes también compraron