Motion
HA0503200
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/2 – 14 BSPP, 7250 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello de nitrilo
Artículo MI #06231260
No. Fabricante HA0503200
Precio26.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/2 – 14 BSPP, 7250 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello de nitrilo
Artículo MI #06231260
No. Fabricante HA0503200
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
Precio26.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 BSPP
  • Caudal
    6.74 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Derrame
    0.08454 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    7250 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HA0503200 CPLNG, SERIE H5000