Motion
LL1K4
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , psi de 5000 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231334
No. Fabricante LL1K4
Precio47.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , psi de 5000 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06231334
No. Fabricante LL1K4
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
Precio47.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/16 – 20 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20
  • Caudal
    0.80 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.01691 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL1K4 CPLNG, HK