Motion
LL3T20BS
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 3/8 – 19 BSPP, 6300 psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231453
No. Fabricante LL3T20BS
Precio58.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, 3/8 – 19 BSPP, 6300 psi, Tamaño del cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06231453
No. Fabricante LL3T20BS
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
Precio58.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 – 19 BSPP
  • Caudal
    15.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    6300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL3T20BS SERIE CPLNG, ST