Motion
TLM0806BU-20
Tubos de fluoropolímero (PFA): aire/agua/gas inerte, 6 mm, 0.236 pulg. de D.I., 8 mm, 0.313 pulg. de D.E., 20 m de longitud
Artículo MI #06242197
No. Fabricante TLM0806BU-20
Precio424.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoropolímero (PFA): aire/agua/gas inerte, 6 mm, 0.236 pulg. de D.I., 8 mm, 0.313 pulg. de D.E., 20 m de longitud
Artículo MI #06242197
No. Fabricante TLM0806BU-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio424.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio recomendado
    60 mm
  • Radio de curvatura de cierre del tubo
    40 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul (translúcido)
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material (nombre completo)
    Copolímero de éter de vinilo perfluoroalcoxi tetrafluoroetileno
  • Especificación del material
    Consulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (PFA)
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE FLUOROPOLÍMERO TLM0806BU-20 AZUL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"