Motion
UCP205-14

TIMKEN
UCP205-14

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06249686
No. Fabricante UCP205-14
Precio87.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCP205-14

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06249686
No. Fabricante UCP205-14
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
Precio87.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3430 pulg.
  • Altura total
    2.7656 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5300 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Se sugieren bloques de almohada UCP para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales • Compacto, La carcasa de una pieza con montaje de dos pernos se puede instalar en cualquier posición y facilita la sustitución de los cojinetes • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje • Las unidades alojadas de la serie Timken UCP cuentan con el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken • Cojinete prelubricado y listo para su instalación inmediata • Engrasador suministrado para relubricación(1) • El diseño de sello adherido es adecuado para aplicaciones que impliquen entornos húmedos o sucios • El espaciado de los orificios de los pernos y las dimensiones de altura de la base al centro son intercambiables con las unidades de la competencia • Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796071858
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    7.85 kN
  • Cojinete de repuesto
    UC205-14
  • Serie
    UCP
  • UPC_NO
    087796071858

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UCP205-14 Y ALOJADO
  • Se sugieren bloques de almohada UCP para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • La carcasa compacta de una pieza con montaje de dos pernos se puede instalar en cualquier posición y facilita la sustitución de los cojinetes
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie Timken UCP incluyen el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Racor de engrase suministrado para relubricación(1)
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones que implican entornos húmedos o sucios
  • Las dimensiones de espaciado entre orificios y altura de base a centro son intercambiables con las unidades de la competencia
  • Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"