Motion
FR210B
Bomba de diafragma eléctrica - 24V CC, 15 psi, 1 NPT succión/descarga, sección de fluido Buna-N, centro de polipropileno, flujo máximo de 13 gpm
Artículo MI #06250495
No. Fabricante FR210B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de diafragma eléctrica - 24V CC, 15 psi, 1 NPT succión/descarga, sección de fluido Buna-N, centro de polipropileno, flujo máximo de 13 gpm
Artículo MI #06250495
No. Fabricante FR210B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1 pulg.
  • Longitud del tubo de la bomba
    De 23 a 40 pulg.

Detalles

  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Material del diafragma
    Filcon
  • Conexiones de fluido
    1 NPT
  • Presión máxima
    15 psi
  • Caudal máximo
    13 gpm
  • Material de la junta tórica
    Fluorocarbono
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    EODD no metálico
  • Materiales húmedos
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA ELÉCTRICA DE DIAFRAGMA DE FR210B CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron