Motion
NAST8ZZUUR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado doble
Artículo MI #06253834
No. Fabricante NAST8ZZUUR
Precio111.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado doble
Artículo MI #06253834
No. Fabricante NAST8ZZUUR
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
Precio111.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    13.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    5 650 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044557
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    5890 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST 8 ZZUUR BRG
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, coronado

También puede gustarle

Los clientes también compraron