Motion
24FILOR-PLUG-TCX

GATES RUBBER CO
24FILOR-PLUG-TCX

734600405 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06256555
No. Fabricante 24FILOR-PLUG-TCX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24FILOR-PLUG-TCX

734600405 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06256555
No. Fabricante 24FILOR-PLUG-TCX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    770075621720
  • UPC_NO
    770075621720

Descripción general

Descripción del fabricante
24FILOR-PLUG-TCX
  • La vida útil prolongada permite una rotación relativa para contrarrestar la tensión de torsión en los conjuntos de mangueras entre los protectores de techo autoavanzados
  • El cable seguro distribuye las fuerzas a lo largo de toda la longitud del área de la brida, sin tensión desigual de la grapa ni deformación
  • La abrasión o los daños en las mangueras cercanas se evitan por la ausencia de extremos afilados de grapas que sobresalen
  • Reduce el tiempo medio de desconexión por acoplamiento hasta en un 90 %
  • Probado a más de 1,000,000 ciclos de impulso sin fallo
  • Se adapta a prácticamente todos los rincones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"