Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.1875 pulg.
- Orificio - Lado 20.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Diámetro exterior0.5938 pulg.
- Longitud total20 mm
- Peso0.062 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par0.89 pies-libras
- Rigidez torsional2.520 N-m/grado
- UPC_NO63452920746