Motion
DCS26-17MM-1/2"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS26-17MM-1/2"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL, 2024-T351 Material del cubo de la barra de aluminio
Artículo MI #06260690
No. Fabricante DCS26-17MM-1/2"-A
Precio202.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS26-17MM-1/2"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL, 2024-T351 Material del cubo de la barra de aluminio
Artículo MI #06260690
No. Fabricante DCS26-17MM-1/2"-A
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
Precio202.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0100 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    17 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6690 pulg.
  • Anchura del buje
    0.7100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7550 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.40 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCS/MDCS
  • Par de apriete
    4.6 N-m
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rigidez torsional
    625 pulg-lb/grado;70.6 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452915129

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS26-17MM-1/2"-A ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo