Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Orificio - Lado 215 mm
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0850 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCS/MDCS
- Par de apriete16 N-m
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- Rigidez torsional1000 pulg-lb/grado;113.0 N-m/grado
- UPC_NO63452915367