Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 220 mm
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 11/4 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 26 mm
- Longitud a través del orificio1.4580 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total78.20 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCDK/MDCDK
- Par de apriete16 N-m
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- Rigidez torsional769 pulg-lb/grado;86.9 N-m/grado
- UPC_NO63452917773