Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño del orificio0.5512 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.4670 pulg.
- Diámetro exterior1.3780 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.113 lb
- Ancho8 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENSP35-14MM-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913948