Motion
MDCS57-22-16-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06265114
No. Fabricante MDCS57-22-16-A
Precio346.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCS, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06265114
No. Fabricante MDCS57-22-16-A
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
Precio346.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    22 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.0870 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.405 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    9.90 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCS
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452915404

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCS57-22-16-A ACOPLAMIENTO DE DISCO DE LA ABRAZADERA 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"