Motion
MJS19-7-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

RULAND MANUFACTURING CO
MJS19-7-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS19-7-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Tipo tornillo de fijación, Orificio 7mm, OD 19.1mm, L 27.2mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265190
No. Fabricante MJS19-7-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Precio34.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MJS19-7-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJS19-7-A - Cubo de acoplamiento de mordaza, Tipo tornillo de fijación, Orificio 7mm, OD 19.1mm, L 27.2mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265190
No. Fabricante MJS19-7-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Precio34.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.3850 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    MJS
  • UPC_NO
    63452920785

Descripción general

Descripción del fabricante
MJS19-7-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN