Motion
OCT36-20-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCT36-20-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT36-20-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 1.250", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265219
No. Fabricante OCT36-20-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio107.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCT36-20-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT36-20-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 1.250", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06265219
No. Fabricante OCT36-20-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Su precio$107.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OCT
  • UPC_NO
    63452921484

Descripción general

Descripción del fabricante
OCT36-20-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO