Motion
CLX-5-5-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, acero inoxidable, calibre - lateral 1: 0.3125 pulg., calibre - lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06265329
No. Fabricante CLX-5-5-SS
Precio78.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, acero inoxidable, calibre - lateral 1: 0.3125 pulg., calibre - lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06265329
No. Fabricante CLX-5-5-SS
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
Su precio$78.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0330 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.185 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • Capacidad de par
    12 pies-libras
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6.7791 N-m
  • UPC_NO
    63452907749

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-5-5-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA