Motion
CLX-5-5-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, orificio - Lateral 1: 0.3125 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06266312
No. Fabricante CLX-5-5-F
Precio66.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, orificio - Lateral 1: 0.3125 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06266312
No. Fabricante CLX-5-5-F
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
Precio66.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0330 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.185 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • Capacidad de par
    40 pies-libras
  • UPC_NO
    63452911236

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-5-5-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"