Motion
15972
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.681 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño D8-SPL , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #06277450
No. Fabricante 15972
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.681 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño D8-SPL , material labial de poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #06277450
No. Fabricante 15972
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.681 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.575 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    D8-SPL
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311501101
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
15972 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"