Motion
85642536
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 8 pulg., color verde
Artículo MI #06277782
No. Fabricante 85642536
Precio56.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 8 pulg., color verde
Artículo MI #06277782
No. Fabricante 85642536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Friable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    GC60K6V51
  • Color de la rueda
    Verde
  • Dureza de la rueda
    K
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255372 8X3/4X1-1/4" 60G S/C
  • Más duro que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.