Motion
85642668
Rueda de rectificado de pedestal y banco de metal duro de silicio de grano 60 ; 12" de diámetro x 1-1/4" de orificio x 2" de grosor, 2705 RPM máx., dureza M, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277797
No. Fabricante 85642668
Precio281.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de pedestal y banco de metal duro de silicio de grano 60 ; 12" de diámetro x 1-1/4" de orificio x 2" de grosor, 2705 RPM máx., dureza M, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277797
No. Fabricante 85642668

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio281.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Friable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    8
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    2705 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    GC60M8V51
  • Dureza de la rueda
    M
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255195 12X2X1-1/4" 60G S/C
  • Más duro que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron