Motion
85642684
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: fina, número de grano: 120, diámetro de la rueda: 12 pulg., color verde
Artículo MI #06277799
No. Fabricante 85642684
Precio291.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: fina, número de grano: 120, diámetro de la rueda: 12 pulg., color verde
Artículo MI #06277799
No. Fabricante 85642684

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio291.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Friable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Multa
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    2705 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    GC120K6V51
  • Color de la rueda
    Verde
  • Dureza de la rueda
    K
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255393 12X2X1-1/4" 120G S/C
  • Más duro que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.