Motion
06294151
12" Diámetro x 3" Orificio x 1" Grosor, Dureza F, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 2,070 RPM máx., Unión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06278012
No. Fabricante 06294151
Precio103.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" Diámetro x 3" Orificio x 1" Grosor, Dureza F, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 2,070 RPM máx., Unión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06278012
No. Fabricante 06294151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio103.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    12,12
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Porosidad
    Poroso
  • Especificación
    28A46F12V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    F
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292499 12X1X3 28A46F12 POROSO
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron